Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216160 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216160 Montage-Kit
Brodit 216160 Montage-Kit
Brodit 216160 Montage-Kit
Brodit 216160 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007003
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216160
EAN/GTIN:
     7320282161606
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
188 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.