Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216227 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216227 Montage-Kit
Brodit 216227 Montage-Kit
Brodit 216227 Montage-Kit
Brodit 216227 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007009
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216227
EAN/GTIN:
     7320282162276
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Breite
59 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.