Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216162 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216162 Montage-Kit
Brodit 216162 Montage-Kit
Brodit 216162 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007014
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216162
EAN/GTIN:
     7320282161620
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.