Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216095 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Brodit 216095 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007025
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216095
EAN/GTIN:
     7320282160951
Suchbegriffe:
Montageplatte
fahrzeugspezifische Grundhalter
montageplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Breite
260 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.