Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216097 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216097 Montage-Kit
Brodit 216097 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007027
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216097
EAN/GTIN:
     7320282160975
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1398 g
Breite
182 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
224 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.