Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 217003 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 217003 Montage-Kit
Brodit 217003 Montage-Kit
Brodit 217003 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007029
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     217003
EAN/GTIN:
     7320282170035
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1405 g
Breite
182 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.