Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216124 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216124 Montage-Kit
Brodit 216124 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007030
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216124
EAN/GTIN:
     7320282161248
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra VC80 Zebra VC80X Zebra VC8300
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114 g
Breite
60 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.