Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216153 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216153 Montage-Kit
Brodit 216153 Montage-Kit
Brodit 216153 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007032
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216153
EAN/GTIN:
     7320282161538
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
596 g
Breite
75 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.