Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216154 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216154 Montage-Kit
Brodit 216154 Montage-Kit
Brodit 216154 Montage-Kit
Brodit 216154 Montage-Kit
Brodit 216154 Montage-Kit
Brodit 216154 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007037
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216154
EAN/GTIN:
     7320282161545
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Breite
90 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.