Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216209 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216209 Montage-Kit
Brodit 216209 Montage-Kit
Brodit 216209 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007039
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216209
EAN/GTIN:
     7320282162092
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
964 g
Breite
119 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
247 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.