Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216091 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Brodit 216091 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007041
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216091
EAN/GTIN:
     7320282160913
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
792 g
Breite
182 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.