Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Mount
Brodit Mount
Brodit Mount
Brodit Mount
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007058
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216058
EAN/GTIN:
     7320282160586
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
TSC Alpha-4L
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168 g
Breite
92 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.