Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216114 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216114 Montage-Kit
Brodit 216114 Montage-Kit
Brodit 216114 Montage-Kit
Brodit 216114 Montage-Kit
Brodit 216114 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007059
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216114
EAN/GTIN:
     7320282161149
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
333 g
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.