Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215889 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215889 Montage-Kit
Brodit 215889 Montage-Kit
Brodit 215889 Montage-Kit
Brodit 215889 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007062
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215889
EAN/GTIN:
     7320282158897
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Breite
119 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
224 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.