Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 241634 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 241634 Montage-Kit
Brodit 241634 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007070
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     241634
EAN/GTIN:
     7320282416348
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
50 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.