Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 241636 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 241636 Montage-Kit
Brodit 241636 Montage-Kit
Brodit 241636 Montage-Kit
Brodit 241636 Montage-Kit
Brodit 241636 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007083
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     241636
EAN/GTIN:
     7320282416362
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Acetal
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
101 g
Breite
50 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.