Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 217002 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 217002 Montage-Kit
Brodit 217002 Montage-Kit
Brodit 217002 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007101
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     217002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1293 g
Breite
182 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.