Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 861982 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 861982 Montage-Kit
Brodit 861982 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94007452
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     861982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Breite
24 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.