Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PAC716 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PAC716 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal
Chief PAC716 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Metall Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9401060
Herst.-Nr.:
     PAC716
EAN/GTIN:
     841872123219
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
215 mm
Technische Details
Typ
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.