Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HM70R Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix HM70R Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HM70R Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94030970
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     HM70R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
186 m
Anzahl der Lichtmodi
8
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.5 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
206 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.