Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 3m
InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 3m
InLine Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9404768
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16433T
EAN/GTIN:
     4043718168880
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Zertifizierung
Yes
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.