Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 5m
InLine Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 5m
InLine Steckdosenleiste, 6-fach Schutzkontakt, mit Schalter, weiß, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9404877
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16465S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3500 W
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Zertifikate
Zertifizierung
Yes
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.