Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid 1980602 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94074081
Herst.-Nr.:
     1980602
EAN/GTIN:
     0086876231984
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Typ
Karre
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Gewicht und Abmessungen
Breite
373.4 mm
Tiefe
607.1 mm
Höhe
213.4 mm
Gewicht
2350 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.