Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.674.022 T Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.674.022 T Montage-Kit
PEHA D 20.674.022 T Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9418835
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.674.022 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 4f
Rahmen 4fach, reinweiß
Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage Kunststoffrahmen 1fach, Abmessung 83 x 296 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
296 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.