Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.675.022 T Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.675.022 T Montage-Kit
PEHA D 20.675.022 T Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9418838
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.675.022 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha rahmen 5-fach
Rahmen 5fach, reinweiß
Kombi-Rahmen aus bruchfestem Polycarbonat für senkrechte und waagerechte Montage Kunststoffrahmen 5fach, Abmessung 83 x 367 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
367 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.