Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.684.022 T NA Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.684.022 T NA Montage-Kit
PEHA D 20.684.022 T NA Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9418841
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.684.022 T NA
EAN/GTIN:
     4010105019117
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 4f
Rahmen 4fach, reinweiß Beschriftungsfeld Kombi-Rahmen mit Beschriftungsfeld und vier Beschriftungsträgern für das Grundelement 4fach, Abmessung 296 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 4 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Höhe
83 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.