Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Overland-Tandberg NEOxl 80 6u, 80-Slot Basis-Modul, 2-Laufwerke, LTO9 FC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94349401
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL92XFC
EAN/GTIN:
     7050779100183
Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen,
die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen
ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen.
Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen
ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere
Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe
Benutzerfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
6U
Standard-Schnittstellen
FC
Anzahl Slots (max)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
897 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
52000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.962,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.233,23*
€ 27.647,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.131,17*
€ 27.526,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.962,44*
€ 27.325,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.