Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO9 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94349403
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL9DFCAD
EAN/GTIN:
     7050779100206
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Vermeiden Sie diese kostspieligen Upgrades, wenn neue Bandtechnologien verfügbar werden. Mit Bibliotheken der NEO XL-Serie können Sie Ihre Laufwerke und Medien im Handumdrehen aktualisieren.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
18000 GB
Kapazität (komprimiert)
45000 GB
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
LTO
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.825,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.056,79*
€ 9.587,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.022,16*
€ 9.546,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.895,66*
€ 9.395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.840,10*
€ 9.329,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.825,20*
€ 9.311,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.