Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC153F9HB-2930-B Server-Barebone Intel SoC Rack (1U) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jetway JBC153F9HB-2930-B Server-Barebone Intel SoC Rack (1U) Schwarz
Jetway JBC153F9HB-2930-B Server-Barebone Intel SoC Rack (1U) Schwarz
Jetway JBC153F9HB-2930-B Server-Barebone Intel SoC Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94368993
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC153F9HB-2930-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
barebone server
Weitere Informationen:
Speichermedium
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Speicherbandbreite (max.)
3 GB/s
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel
Prozessor-Serien
Intel Celeron Processor N2000 Series for Mobile
Prozessor-Taktfrequenz
1.83 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
44 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA II Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Ablageschienen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 426,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,22*
€ 569,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,74*
€ 562,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,30*
€ 544,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,99*
€ 520,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,38*
€ 507,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.