| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94371557 Herst.-Nr.: BD6206718001ALL1 EAN/GTIN: 793661519737 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku | Ja | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkalin / Lithium-Ionen (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Wasserfest | Ja | | Wasserdicht bis | 1 m | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Einstellbares Kopfband | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Beleuchtung | Lichtleistung | 450 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 12 m | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 120 m | | Taschenlampenleuchtmodi | Hoch, Niedrig, Medium, Nachtmodus, Stoboskopmodus | | Nachtsicht | Ja | | Dimmbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 59 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |