Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
ProfiCare PC-VL 3089 LB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94372946
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330890
EAN/GTIN:
     4006160308907
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
SmartHome Standventilator
Stand-Ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
9 h
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Schutzgitter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.