Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
dbramante1928 Paris 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94373110
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     PA15PBBL5500
EAN/GTIN:
     5711428055002
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Paris ist viel mehr als nur eine stylische, schmale und stoßabsorbierende Hülle für Ihren Laptop/MacBook. Die schmale Hülle mit Reißverschluss und gepolstertem Schützen Sie Ihr Gerät und den Planeten mit dieser umweltfreundlichen Laptophülle mit zahlreichen Features.

Diese Hülle besteht aus nachhaltigen, langlebigen Materialien und ist perfekt für alle, die auf unkomplizierte und stilvolle Weise Schutz und Organisation in ihren Alltag bringen möchten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
30 Stück(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
Indien
Sonstige Funktionen
Menge äußerer Karton
10 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Volumen Hauptkarton
44401.5 cm³
Gewicht (innerer) Versandkarton
437 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
310 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 255 x 20 mm
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
437 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, notebook schutzhülle leder, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.