Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 20.571.52.02 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 20.571.52.02 Montage-Kit
PEHA D 20.571.52.02 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437429
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.571.52.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 1fach
Rahmen 1fach, matt-reinweiß
AURA Glas Kombi-Rahmen aus gehärtetem Sicherheitsglas für senkrechte und waagerechte Montage Glasrahmen 1fach, Abmessung 85 x 85 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen reinweiss, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.571.52.46
ab € 21,41*
Ähnlich
PEHA
00102411
ab € 20,45*
Ähnlich
PEHA
00101311
ab € 20,47*
Ähnlich
PEHA
00123111
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.