Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0002 Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0002 Kabelbinder Nylon Weiß
LogiLink KAB0002 Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9437548
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Hochwertige Kabelbinder. - Deutscher UL geprüft. - Flammschutz nach UL94V-2. - Zugentlastung bis 50kg. - Verpackunseinheit zu je 100 Stück. - Länge: 150 x 2,5 mm. Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 50kg. Geliefert wird das Set in einem praktischen Polybeutel zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,38*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Zubehör
LogiLink
KAB0004
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.