Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent ALE-400 IP-Telefon Blau LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent ALE-400 IP-Telefon Blau LCD
Alcatel-Lucent ALE-400 IP-Telefon Blau LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94376025
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML27410AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Dieses Telefon ist ein Enterprise- und IP-Modell. Das ALE-400 Enterprise DeskPhone (ALE-400) bietet mit seinem 4,3-Zoll-Touch-Farbdisplay und einem intuitiven Smart Pad zur Navigation ein großartiges Benutzererlebnis und erhöhten Komfort mit herausragender Super-Breitband-Audioqualität (3D Symphonic HD) im Freisprechmodus mit 3D-Audio. Sie können die Farbe des Telefons mit dem ALE-140 DeskPhone-Anpassungskit ändern (Neptune blue auf dem folgenden Bild). Sie können das Telefon mit einem Theme (Skin) personalisieren. Es eignet sich zur Telearbeit. Daher eignet es sich ideal zur Verwendung in Ihrem Firmenbüro oder für die Arbeit zu Hause. Je nach Modell verbessert Ihr Tischtelefon mit dem Bluetooth®-Handapparat die Benutzererfahrung. Ihr Telefon ist für Bluetooth® Smart einsatzbereit. Sie können Ihr Tischtelefon (Freisprechfunktion, Handapparat oder Headset) verwenden, um Anrufe mit Ihrem Mobiltelefon zu tätigen und anzunehmen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, MD5, SRTP, TLS
Syslog
Ja
VoIP Protokolle
IP NOE/SIP, OmniPCX® Enterprise, OXO Connect, OXO Connect Evolution
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
3
Sprachcodec
OPUS
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Blau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Vollduplex
Ja
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
1527.8 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.