Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216250 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216250 Montage-Kit
Brodit 216250 Montage-Kit
Brodit 216250 Montage-Kit
Brodit 216250 Montage-Kit
Brodit 216250 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94379381
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216250
EAN/GTIN:
     7320282162504
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
fahrzeugspezifische Grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Zebra ET50 8.3 Zebra ET51 8.4 Zebra ET55 8.3 Zebra ET56 8.4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
135 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
87 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugspezifische grundhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.