Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
AEG K3-1-3ST Wasserkocher 1,7 l 1850 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94396987
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950 008 676
EAN/GTIN:
     7332543758159
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Brühen, trinken und genießen Sie Ihre Tasse Lieblingstee und andere warme Getränke mit dem leistungsstarken und praktischen Wasserkocher Deli 3. GROSSZÜGIGES FASSUNGSVERMÖGEN VON 1,7 LITERN Der Wasserkocher Deli 3 verfügt über ein großes Fassungsvermögen von 1,7 Litern – ideal für Tees und sogar Nudeln. LANGLEBIGE EDELSTAHLOBERFLÄCHE. Der Wasserkocher mit seiner hochwertigen Metallic-Oberfläche wird sich in jede Umgebung großartig einfügen. Sie werden ihn gerne in Ihrer Küche präsentieren. KABELLOSER KOMFORT Für Ihren Komfort verfügt das kabellose Design des Wasserkochers Deli 3 über einen um 360° drehbaren Sockel und eine Einhandbedienung des Deckels. WASSERSTANDSANZEIGE Mit der praktischen Wasserstandsanzeige können Sie sofort die Wassermenge überprüfen. 3-FACHE AUTOMATISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG Der Wasserkocher verfügt über eine 3-fache Sicherheitsabschaltung: Bei kochendem Wasser, wenn der Wasserkocher vom Sockel genommen wird und wenn sich kein Wasser darin befindet.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.