| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94399489 Herst.-Nr.: 12593 EAN/GTIN: 4025457125935 |
| |
|
| | |
| Holz ist ein Naturprodukt und sorgt für ein gutes Gefühl beim Kochen. Der Pfannenwender Calla geschlitzt besteht aus Buchenholz und wurde nachhaltig produziert. Nach Gebrauch kann man den Holzpfannenwender dank dem Loch am Griff ganz einfach an einem Haken oder an einem Seil aufhängen. Die charakteristischen 3 Schlitze stechen sofort heraus und dank der Länge von 30,5cm und einer Breite von 6,5cm ist der Pfannenwender für alle Pfannen- oder Topfarten geeignet. Das natürliche Design stellt die Naturbelassenheit des geschlitzten Pfannenwenders in den Vordergrund. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Länge (mm) | 305 mm | | Höhe | 15 mm | Merkmale | Produkttyp | Servierspachtel | | Produktfarbe | Holz | | Material | Buche | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Aufhängeloch |
|
| | |
| | | |
| |