Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05BQ-F Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 2x0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 2x0,75mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94476681
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
50 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, HAR, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,05028*
€ 2,43983
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78028*
€ 2,11853
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,74028*
€ 2,07093
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.