Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5331502 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5331502 Heftmappenzubehör
Fellowes 5331502 Heftmappenzubehör
Fellowes 5331502 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-1222817
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5331502
EAN/GTIN:
     0077511533150
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 12mm Binderücken geeignet für 56-80 Seiten.
    - Packungsgröße 25 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
80 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
294 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10077511533157
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,261*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,05*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 4,65*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53300
ab € 0,0728*
Sonstiges
Fellowes
53303
ab € 0,0721*
Sonstiges
Fellowes
53304
ab € 0,0823*
Sonstiges
Fellowes
53307
ab € 0,0829*
Sonstiges
Fellowes
5330803
ab € 0,103*
Sonstiges
Fellowes
5331102
ab € 0,104*
Sonstiges
Fellowes
5331203
ab € 0,144*
Sonstiges
Fellowes
53316
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
53319
ab € 0,21*
Sonstiges
Fellowes
5332002
ab € 0,27*
Sonstiges
Fellowes
5332302
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.