Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m
InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m
InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m
InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m
InLine USB Display AOC Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 25m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94531898
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64225A
EAN/GTIN:
     4043718304028
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB 3.2 Typ-C Stecker auf HDMI 2.0b A Stecker Hybridkabel, aktives optisches Hybridkabel (AOC)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Gold
Plug
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.