| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94533659 Herst.-Nr.: 9009229296 EAN/GTIN: 7319599034741 |
|
|
| | |
| KIT03B Animal Kit Haustier- Düsenset, mit Adapter 32/35mm
Ob Sie einen Hund besitzen oder von einer Katze adoptiert wurden, Sie werden sicher festgestellt haben, wie sich die Tierhaare ansammeln und gewöhnliche Staubsaugerdüsen sogar verstopfen können. Dieses Zubehör-Set enthält alle Staubsaugerteile, die Sie benötigen, um Ihr Heim sauber und frei von Tierhaaren zu halten.
Inhalt:
- Eine Düse mit Plüschplattenbürste zur wirksamen Entfernung von Tierhaaren von Polstern und Teppichen. - Eine breite, flache Fugendüse zum Absaugen von Tierhaaren auf schweren Vorhängen, Läufern, mit Teppich belegten Treppen und an schwer zugänglichen Stellen. - Ein Adapter – damit die Düsen mit allen Staubsaugern mit 32mm- und 35mm-Anschlüssen verwendet werden können. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Düsen | 2 | | Anzahl enthaltener Adapter | 1 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Zubehör-Set | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Technische Details | Reinigungsart | Trocken |
|
| | |
| | | |
| |