Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit
Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit
Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit
Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit
Sandberg 2.5'' Hard Disk Mounting Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9453408
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     135-90
EAN/GTIN:
     5705730135903
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Clevere Lösung für den internen Einbau von bis zu zwei kleinen 2,5“-Festplatten in einen Desktop-Computer. Die Festplatten werden an der Festplattenhalterung festgeschraubt, die an einem 3,5”-Einsatz in Ihrem Computer montiert ist. Ideal, wenn Sie eine SSD-Festplatte befestigen oder die Festplatte eines alten Laptops wiederverwenden möchten. Alle notwendigen Schrauben werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
39 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.