Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG5-C-15 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPG5-C-15 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 4,5 m
Gembird SPG5-C-15 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 4,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9455748
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Eigenschaften: - Integrierter Überspannungsschutz. - Maximale Belastung von bis zu 16 Ampere. - Hochqualitatives, Feuer-hemmendes Gehäuse. - Integrierter, automatischer Überhitzungsschutz. - Überwacht die korrekte Erdung und den Überspannungsschutz. - Alle Steckplätze sind mit einer Kindersicherung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Energie
Anstieg der Energiemenge
250 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Maximale Spitze Spannung
6000 V
Maximale Spitze Strom
9000 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.5 m
Gewicht
500 g
Breite
330 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.