Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC2455 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC2455 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2455 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2455 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94557804
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2455
EAN/GTIN:
     8716065490008
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
331 mm
Paketgewicht
410 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.