Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Stylevia Wasserkocher 1,5 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94558183
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     28130-70
EAN/GTIN:
     5038061109559
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.