Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047778 Verlängerungskabel 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047778 Verlängerungskabel 1,4 m
Hama 00047778 Verlängerungskabel 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9457410
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047778
EAN/GTIN:
     4007249477781
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Energie sparen durch Ausschalten mehrerer angeschlossener Geräte.
    - Schutz der angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag.
    - mit Überspannungsschutz und Funktionskontrollanzeige.
    - beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter.
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht.
    - mit Kindersicherung.
    - GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047776
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.