Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz
Braun MultiQuick 5 Wasserkocher 1,7 l 3000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94575824
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     WK500BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Braun Wasserkocher kombinieren ein einzigartiges Braun Design mit einem Schnellkochsystem für ultimative Leistung. 4-Wege-Sicherheitssystem Automatische Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand, erreichter Temperatur oder wenn der Wasserkocher vom Heizsockel genommen wird. Bessere Stabilität bei Schräglage bis zu 15 Grad Neigung. Schnellkochsystem Mit dem Schnellkochsystem kocht Ihr Wasser in nur 45 Sekunden*. *200 ml Wasser Praktischer aufklappbarer Deckel Der Deckel kann mit einer Bewegung geöffnet werden. Praktischer Griff Optimales ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung – auch wenn der Wasserkocher voll gefüllt ist.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.