Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imation DVD+RW 4x 4.7GB (10) 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imation DVD+RW 4x 4.7GB (10) 4,7 GB
Imation DVD+RW 4x 4.7GB (10) 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94585
Hersteller:
     Imation
Herst.-Nr.:
     19008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD+RW-Medien von Imation sind, mit einer hohen Kapazität von 4,7GB, die ideale Lösung für alle Aufnahmen oder Speicherung von Daten – egal ob zu Hause oder bei der Arbeit. Außer der Speichermöglichkeit für tausende von digitalen Fotos, MP3-Audiodateien oder anderen großen Dateien, wie z.B. Präsentationen und Grafiken, sind sie auch perfekt für Musik- und Videoaufnahmen zu Hause oder im Studio, und können sowohl auf einem PC als auch auf einem Fernseher abgespielt werden. Eine 4,7GB DVD+RW kann bis zu zwei Stunden DVD-Video von hoher MPEG2-Qualität aufnehmen oder vier Stunden, wenn sie im EP-Modus (extended play) aufgenommen wurde. Sie sind außerdem hoch flexibel und erlauben eine Kombination von digitalen Video- und Audiodateien auf derselben DVD.

DVD+RW-Medien sind ideal zum Kopieren von Daten und können bis zu 1.000-mal wiederbeschrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+RW
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43228
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.