Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC2460 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC2460 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
ACT AC2460 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
ACT AC2460 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
ACT AC2460 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94590795
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2460
EAN/GTIN:
     8716065490015
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter schwarz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
533 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.